Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet PC Halterung
>
Tablet Tischhalterung
>
Artikel
Durable Tablet holder Passive Halterung Tablet/UMPC Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-36664214
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
893023
EAN/GTIN:
4005546979632
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Die hochwertige Tablet Tischhalterung eignet sich für die professionelle Anwendung von Tablets in Büros, öffentlichen Gebäuden sowie in Verkaufs- und Ausstellungsräumen. Mit seinen edlen Oberflächen und einer hohen Standfestigkeit lässt sich der Tablet Tischständer auch ideal für Präsentationszwecke einsetzen.
- Variables Aufnahmemodul für alle Tablet Größen von 7"-13"
- Mit gummierten Oberflächen zum Schutz der Tablets vor Beschädigungen
- Symmetrische Öffnung von 160-275 mm
- Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Tablets
- 360° drehbar für Hoch- und Querformat, mit Rastpunkten bei jeweils 90°
- Langloch im Haltearm ermöglicht die Stromzuführung mittels Ladekabel
- Diebstahlsicherung durch Verriegelung des Halters mit Spezialschlüssel
- Wirkungsvoller Schutz vor seitlichem Herausziehen des Tablets
- Zusätzliche Diebstahlsicherung über Kabelschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Flexible Winkeleinstellung des Tragarms von 0°-88°
- Materialien: Stahlblech, Aluminium, ABS
- Maße: 155 x 242 x 183 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Technische Details
Anpassbar
Ja
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
183 mm
Höhe
242 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Silber
Typ
Passive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Stahl
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 88 °
Drehungswinkel
360 °
Sonstige Funktionen
Befestigungstyp
Tisch/Bank
... >
Computer & Elektronik
>
Computer-Komponenten
>
Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Tablet PC Halterung
,
Tablet-Ständer
,
Tablethalterung
,
Tablet Tischhalter
,
Tablet Tischhalterung
,
Tablet Tischständer
,
iPad Zubehör
,
halterungen mobiltelefon tisch
,
ipad zubehör
,
bildschirm-schwenkarm durable
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 91,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 26 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Tablet Halterung TWIST COMBI, Stativ für Tisch- oder Bodenständer für Tablets und Handys, schwarz
Durable
894301
ab € 29,74*
Ähnlich
DURABLE Tablet Halterung TWIST TABLE, Tischständer für Tablets und Handys, schwarz
Durable
894101
ab € 12,33*
Ähnlich
DURABLE TABLET HOLDER TABLE CLAMP, Tablet-Halter mit Schwenkarm zur Tischbefestigung, silber
Durable
893123
ab € 116,94*
Ähnlich
DURABLE TABLET HOLDER TABLE XL, Tischhalterung für Tablets mit Hülle, silber
Durable
893723
ab € 100,04*
Ähnlich
DURABLE Tablet Ständer RISE, für Tablets und Smartphones, zusammenklappbar, silber
Durable
894023
ab € 27,68*
Ähnlich
DURABLE Tablethalter VARICOLOR® smart office Tablet Base, anthrazit
Durable
761158
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen