| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-36664215 Herst.-Nr.: 893223 EAN/GTIN: 4005546979656 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der zeitlose Tablet Bodenständer dient dem erstklassigen Präsentationseinsatz in öffentlichen Gebäuden, auf Messen und Ausstellungen, im Hotel- und Gastronomiebereich sowie am Point of Sale. Mit seinem edlen Design passt der Tablet Ständer in jede Umgebung und überzeugt mit einer hohen Standfestigkeit. Variables Aufnahmemodul für alle Tablet Größen von 7"-13" Mit gummierten Oberflächen zum Schutz der Tablets vor Beschädigungen Symmetrische Öffnung von 160-275 mm Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Tablets 360° drehbar für Hoch- und Querformat, mit Rastpunkten bei jeweils 90° Langloch im Haltearm ermöglicht die Stromzuführung mittels Ladekabel Kabelkanal mit Kabelmanager über die gesamte Höhe des Bodenständers verstellbar USB-Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten Diebstahlsicherung durch Verriegelung des Halters mit Spezialschlüssel Wirkungsvoller Schutz vor seitlichem Herausziehen des Tablets Zusätzliche Diebstahlsicherung über Kabelschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) Flexible Winkeleinstellung des Tragarms von 0°-88° Materialien: Stahlblech, Aluminium, ABS Maße: 270 x 1215 x 270 mm (B x H x T) Tablets auf dem Vormarsch: Das Trendpaper Tablets@work untersucht die Verwendung von Tablet-PCs in verschiedenen Branchen. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Nicht unterstützt | Gewicht und Abmessungen | Breite | 270 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 270 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 1215 mm | Design | Handy-Gerätetyp | Tablet/UMPC, Telefon | ![](/p.gif) | Vorgesehene Verwendung | Drinnen | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Typ | Passive Halterung | ![](/p.gif) | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Stahl | ![](/p.gif) | Gerätemontagetyp | Lean-on,Clamp mount | ![](/p.gif) | Ausrichtung | Senkrecht | Ergonomie | Neigungswinkelbereich | 0 - 88 ° | ![](/p.gif) | Drehungswinkel | 360 ° | ![](/p.gif) | Minimum Bildschirmgröße | 7 " | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 13 " | Sonstige Funktionen | Befestigungstyp | Flur |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, Tablet Standfuß, Tablet Standfußhalterung, Tablet-Bodenständer, iPad Zubehör, bildschirm-schwenkarm durable, ipad zubehör, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |