Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet PC Halterung
>
Tablet Tischhalterung
>
Artikel
Durable 893323 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-36664216
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
893323
EAN/GTIN:
4005546979670
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Der Tablet-Wandhalter wurde für vielfältige Anwendungsfelder geschaffen und unterstützt die informative Anwendung von Tablets. Hierzu gehören Verkaufsmessen, Office-Bereiche sowie Verkaufs- und Ausstellungsräume. Das zurückhaltende Design des Halters ermöglicht eine dezente und flache Wandmontage.
Variables Aufnahmemodul für alle Tablet Größen von 7"-13"
Mit gummierten Oberflächen zum Schutz der Tablets vor Beschädigungen
Symmetrische Öffnung von 160-275 mm
Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Tablets
360° drehbar für Hoch- und Querformat, mit Rastpunkten bei jeweils 90°
Langloch im Haltearm ermöglicht die Stromzuführung mittels Ladekabel
Diebstahlsicherung durch Verriegelung des Halters mit Spezialschlüssel
Wirkungsvoller Schutz vor seitlichem Herausziehen des Tablets
Einfache Montage des Adapters zur Wandanbindung
Materialien: Aluminium, ABS
Maße: 85 x 50 x 180 mm (B x H x T) Tablets auf dem Vormarsch: Das Trendpaper Tablets@work untersucht die Verwendung von Tablet-PCs in verschiedenen Branchen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
50 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Silber
Typ
Passive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Gerätemontagetyp
Lean-on,Clamp mount
Ausrichtung
Horizontal
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Minimum Bildschirmgröße
7 "
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Sonstige Funktionen
Befestigungstyp
Wand
... >
Computer & Elektronik
>
Computer-Komponenten
>
Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
Tablet PC Halterung
,
Tablet-Ständer
,
Tablethalterung
,
Tablet Tischhalter
,
Tablet Tischhalterung
,
Tablet Tischständer
,
Tablet Wandhalter
,
Tablet Wandhalterung
,
durable tablet wandhalter
,
tablet wandhalter
,
monitorständer grau
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 43,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 43,22* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE TABLET HOLDER WALL ARM, Tablet-Wandhalterung mit Schwenkarm, silber
Durable
893423
ab € 114,59*
Ähnlich
DURABLE TABLET HOLDER WALL PRO, Tablet-Wandhalterung mit Tragarm, silber
Durable
893523
ab € 88,79*
Ähnlich
DURABLE TABLET HOLDER WALL XL, Wandhalterung für Tablets mit Hülle, silber
Durable
893823
ab € 47,53*
Ähnlich
DURABLE Tablet Wandhalterung VISIOCLIP, universelle Klemmhalterung für Tablets und Smartphones, anthrazit
Durable
893958
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen