Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman WJW010 Schaltdraht 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Velleman WJW010 Schaltdraht 10
Velleman WJW010 Schaltdraht 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36928480
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     WJW010
EAN/GTIN:
     5410329665067
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Jumperkabel
Schaltdraht
Klemmen Querverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb
Anzahl
10
Material
Kupfer
Jackenmaterial
PVC
Geschlecht
Männlich/Männlich
Anzahl der Größen
1
AWG Kabelgröße
22
Aufbewahrungsbox
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 1,48* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.