Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-SM-N135-BL-6MP-F1.8 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-SM-N135-BL-6MP-F1.8 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Mobotix MX-SM-N135-BL-6MP-F1.8 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36928935
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-SM-N135-BL-6MP-F1.8
EAN/GTIN:
     k.A.
  • für DualFlex und AllroundDual
    - mit integriertem Objektiv, Bildsensor und Mikrofon
    - ab Werk vormontiert als Decken- oder Wandmontage-Set
    - per Stecker-Schnellverbindung einfach an das Kameragehäuse anzuschließen.

    Der von außen sichtbare Teil ist entweder weiß oder schwarz gefärbt und passt so hervorragend zu den unterschiedlichsten Installationsumgebungen im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Mobotix
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Bildsensor
Blende (relative Öffnung)
1,8
Megapixel (ca.)
6 MP
Bildwinkel, horizontal
15 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,33*
€ 280,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,58*
€ 279,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,05*
€ 263,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,78*
€ 255,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.