Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patton SmartNode 4131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patton SmartNode 4131
Patton SmartNode 4131
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36937958
Hersteller:
     Patton
Herst.-Nr.:
     SN4131/2BIS4VHP/EUI
EAN/GTIN:
     847840012738
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
patton voip gateway
voip gateway
Weitere Informationen:
Netzwerk
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Protokolle
Management-Protokolle
Telnet, TFTP, HTTP, HTTPS, SNMPv3
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
190.5 x 260.35 x 95.25 mm
Gewicht
961 g
Merkmale
Sprachcodec
G.168, G.711Mu, G.722, G.722.2, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729ab
Telefaxkompatibilität
T.38
LED-Anzeigen
Ja
Power-LED
Ja
Sicherheit
EN 60950, TBR-3
Zertifizierung
FCC Part 15, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,37*
€ 807,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,29*
€ 789,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,22*
€ 771,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,91*
€ 754,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,15*
€ 712,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.