Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noiseblocker B14-PS-BL Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noiseblocker B14-PS-BL Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Noiseblocker B14-PS-BL Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Noiseblocker B14-PS-BL Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36967617
Hersteller:
     Noiseblocker
Herst.-Nr.:
     ITR-B14-PS-BL
EAN/GTIN:
     4250051906523
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 12v
gehäuselüfter
Hightech Kompaktlüfter mit bionischem Schlaufenrotor (BionicLoopFan). Die spezielle Flügelform löst Verwirbelungen in der Luft auf. Dieser physikalische Effekt reduziert die Lautstärkeentwicklung im Luftstrom und senkt den Energieverbrauch. Mit einem gerichteten Luftstrom und bei vergleicherbarer Drehzahl höherer Luftfördermenge bieten diese Lüfter gegenüber klassischen Lüfter in der Regel eine höhere Gesamtkühlleistung.

- 100 % entwickelt in Deutschland
- TÜV zertifizierte Lautstärkeangaben = reale Werte
- extrem geräuscharmer bionischer Schlaufenrotor
- bionischer Deepsound-Lüfter-Rahmen
- lageinvariante Magnetschwebelager NB-NanoSLI 2NEU!
- lautloses NB-EKA P2 Drive NEU!
- Bayer Makrolon Rotor mit Antidust-Technologie
- materialmassierter glasfaserverstärkter PBT-Rahmen
- NB-Kabelmanagement mit zwei steckbaren Anschlusskabel
- Perfekte Ergebnisse für PC Gehäuse, CPU Kühler und Radiatoren (höhere Kühlleistung bei gleicher Drehzahl)
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
1.44 W
Spannung
3.8 - 13.8 V
Nennspannung
12 V
Startspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
202 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Fiberglas, Polybutylene terephthalate (PBT)
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Ventilator-Anschluss
4-polig
Zertifizierung
CE, TÜV
Sonstige Funktionen
Staubschutz
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Ventilator
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24.28 dB
Luftstrom
142.59 m³/h
Maximum Luftdruck
1.08 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
140000 h
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 4 pol, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.