| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-36967666 Herst.-Nr.: ITR-B12-PS-BL EAN/GTIN: 4250051906516 |
| |
|
| | |
| Der weltweit erste Hightech Kompaktlüfter mit bionischem Schlaufenrotor (BionicLoopFan) kommt aus Deutschland.
- 100 % entwickelt in Deutschland - TÜV zertifizierte Lautstärkeangaben = reale Werte - international ausgezeichnet mit dem if-Award 2013 - extrem geräuscharmer bionischer Schlaufenrotor - bionischer Deepsound-Lüfter-Rahmen - lageinvariante Magnetschwebelager NB-NanoSLI 2NEU! - lautloses NB-EKA P2 Drive NEU! - Bayer Makrolon Rotor mit Antidust-Technologie - materialmassierter glasfaserverstärkter PBT-Rahmen - NB-Kabelmanagement mit zwei steckbaren Anschlusskabel - Perfekte Ergebnisse für PC Gehäuse, CPU Kühler und Radiatoren (höhere Kühlleistung bei gleicher Drehzahl) Weitere Informationen: Energie | Stromversorgung | 0.95 W | | Spannung | 3.9 - 13.8 V | | Nennspannung | 12 V | | Startspannung | 6.2 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 120 mm | | Tiefe | 25 mm | | Höhe | 120 mm | | Gewicht | 123 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Fiberglas, Polybutylene terephthalate (PBT) | | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | | Anzahl der Ventilatorflügel | 6 | | Ventilator-Anschluss | 4-polig | | Zertifizierung | CE, TÜV | Sonstige Funktionen | Staubschutz | Ja | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | Ventilator | | Schrauben enthalten | Ja | | Anzahl von Schrauben | 4 | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Leistungen | Empfohlene Platzierung | Computergehäuse | | Typ | Ventilator | | Lüfterdurchmesser | 120 mm | | Unterstützte Prozessorsteckplätze | Nicht unterstützt | | Kompatible Prozessoren | Nicht unterstützt | | Rotationsgeschwindigkeit (min.) | 400 RPM | | Rotationsgeschwindigkeit (max.) | 1500 RPM | | Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 21.2 dB | | Luftstrom | 98.7 m³/h | | Maximum Luftdruck | 1.475 mmH2O | | Unterstützung der Pulsweitenmodulation | Ja | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 140000 h | | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |