Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 3135 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 3135 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Adafruit 3135 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Adafruit 3135 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Adafruit 3135 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Adafruit 3135 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36980091
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     3135
EAN/GTIN:
     704256793357
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
3.8 g
Merkmale
Produkttyp
Anzeige
Markenkompatibilität
Adafruit
Display-Typ
LED
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.