Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSUB4300 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSUB4300 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz M.2
CoreParts MSUB4300 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36994030
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSUB4300
EAN/GTIN:
     5711783388203
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
70 g
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
81 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
72 g
Lieferumfang
Schraubendreher enthalten
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstützte Speicherlaufwerkslängen
30 mm
Hot-Swap
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Weitere Suchbegriffe: externe festplattengehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.