| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-36995088 Herst.-Nr.: 00132671 EAN/GTIN: 4047443352194 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - universelle 1:1-Ersatzfernbedienung für Grundig TVs mit den Funktionen der Original-Fernbedienung
- direkt einsatzbereit, da der Code für die gängigsten Grundig TVs bereits voreingestellt ist - weitere Codes für weniger gängige Grundig Modelle einstellbar - herstellerspezifische Sondertasten - inkl. Lernfunktion zum Anlernen weiterer Funktionen - mit SIMPLE Mode Funktion: Der Funktionsumfang dieser Fernbedienung lässt sich auf wesentliche Funktionen beschränken, somit können TV-Einstellungen nicht versehentlich verändert werden, Anwendung z.B. im Hotel oder für Senioren - ergonomische Haupttasten (Lautstärkesteuerung und Programmauswahl) - lumineszierende Tasten (Ziffernfeld und Haupttasten selbstleuchtend) - Funktions-LED - insgesamt 52 Tasten
Weitere Informationen: Leistungen | Anzahl der unterstützten Geräte | 1 | ![](/p.gif) | Maximale Reichweite | 10 m | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Tätigkeit | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | AAA | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | Design | Schnittstelle | IR Wireless | ![](/p.gif) | Fernbedienung Nutzung | TV | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Grundig | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Eingangssignal | Drucktasten | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | Grundig TVs | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Knopfanzahl | 52 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |