Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton FR 8 Speaker-Driver 10 W 1 Stück(e) Breitbandlautsprecher-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton FR 8 Speaker-Driver 10 W 1 Stück(e) Breitbandlautsprecher-Treiber
Visaton FR 8 Speaker-Driver 10 W 1 Stück(e) Breitbandlautsprecher-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36998071
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     FR 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Treibergröße (B x H)
80 x 80 mm
Gewicht
240 g
Merkmale
Typ
Breitbandlautsprecher-Treiber
RMS-Leistung
10 W
Form
Rechteckig
Musik Energie
15 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
130 - 20000 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Bewegungsmasse (Mms)
1.7 g
Resonanz Frequenz (Fs)
150 Hz
Mechanischer Q-Faktor (QMS)
5,3
Elektrischer Q-Faktor (QES)
1,09
Gesamter Q-Faktor (Qts)
0,7
DC-Widerstand (Re)
7.4 Ohm
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
1138
ab € 3,57*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.