Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Aironet 1562I 1300 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cisco Aironet 1562I 1300 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco Aironet 1562I 1300 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37003112
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-AP1562I-H-K9
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
3
Antenne Zunahmeniveau (max)
7 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
2500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, LEAP, WPA, WPA2
MAC Adressen Filtern
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 2.472, 5.745 - 5.825 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Anzahl Kanäle
18 Kanäle
Kanalabstand
80 MHz
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Dynamische Frequenzauswahl (DFS)
Ja
Dateneinheit-Aggregation
A-MSDU, A-MPDU
Übermittlungsleistung
29 dBmW
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
44 - 57 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
33 W
Design
Platzierung
Stange, Wand
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
UL60950, 2 nd Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950, 2 nd Edition, IEC 60950, 2 nd Edition, EN 60950, 2 nd Edition, ANSI/IEEE C62.41, EN61000-4-5 Lev el 4 AC Surge Immunity, EN61000-4-4 Lev el 4 Electrical Fast Transient Burst Immunity, EN61000-4-3 Lev el 4 EMC Field Immunity, EN61000-4-2 Lev el 2 ESD Immunity, EN60950 Overvoltage Category IV, FCC Part 15.247, 15.407, FCC Bulletin OET-65C, RSS-247, RSS-102, AS/NZS 4268.2003, ARIB-STD 66 (Japan), ARIB-STD T71 (Japan), EN 300 328, EN 301 893, FCC part 15.107, 15.109, ICES-003, EN 301 489-1, -17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.295,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.295,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.433,18*
€ 1.705,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.422,06*
€ 1.692,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.375,70*
€ 1.637,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.342,20*
€ 1.597,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.295,23*
€ 1.541,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.