Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab DisplayPort 1.4 Anschlusskabel, 8K, 2.0m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab DisplayPort 1.4 Anschlusskabel, 8K, 2.0m, schwarz
M-Cab DisplayPort 1.4 Anschlusskabel, 8K, 2.0m, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37005219
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7001099
EAN/GTIN:
     4260517930177
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
5120 x 2880 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.3
Unterstützte Grafik-Auflösungen
5120 x 2880, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 1440p, 2160p, 2880p
HDCP
Ja
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
2
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.