Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony BC-QZ1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony BC-QZ1
Sony BC-QZ1
Sony BC-QZ1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37005783
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     BCQZ1
EAN/GTIN:
     4548736064560
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
schnellladegerät sony
schnellladegerät
Akkuladegerät für NP-FZ100
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ladend
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Produkte
Sony NP-FZ100
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
125 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.