Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 24853 Schale für Hunde/Katzen Hund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 24853 Schale für Hunde/Katzen Hund
TRIXIE 24853 Schale für Hunde/Katzen Hund
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37005896
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     24853
EAN/GTIN:
     4011905248530
Suchbegriffe:
Futterschale
Hunde-Napf
Hundenapf
trixie hundenapf
  • rostfrei
    - schwere Ausführung
    - rutschfest durch Gummiring

    Spülmaschinengeeignet (vor dem Spülgang bitte Gummielemente entfernen)
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Färbung
Monochromatisch
Volumen (l)
0.9 l
Spülmaschinenbeständig
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
230 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: hunde napf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.