Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 25031 Schale für Hunde/Katzen Hund Haustier-Fütterungsschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 25031 Schale für Hunde/Katzen Hund Haustier-Fütterungsschale
TRIXIE 25031 Schale für Hunde/Katzen Hund Haustier-Fütterungsschale
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37005901
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     25031
EAN/GTIN:
     4011905250311
Suchbegriffe:
Futterschale
Hunde-Napf
Hundenapf
trixie hundenapf
  • Wölbungen im Napfinnern verhindern das Schlingen bei der Futteraufnahme
    - rutschfest durch Gummiring
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grün
Produkttyp
Haustier-Fütterungsschale
Färbung
Monochromatisch
Volumen (l)
0.45 l
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: hunde napf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.