Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 25033 Schale für Hunde/Katzen Hund Haustier-Fütterungsschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 25033 Schale für Hunde/Katzen Hund Haustier-Fütterungsschale
TRIXIE 25033 Schale für Hunde/Katzen Hund Haustier-Fütterungsschale
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37005903
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     25033
EAN/GTIN:
     4011905250335
Suchbegriffe:
Futterschale
Hunde-Napf
Hundenapf
trixie hundenapf
  • Wölbungen im Napfinnern verhindern das Schlingen bei der Futteraufnahme
    - rutschfest durch Gummiring
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grün
Produkttyp
Haustier-Fütterungsschale
Färbung
Monochromatisch
Volumen (l)
1.5 l
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
270 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: hunde napf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.