Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad 545423 Isolierband


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Conrad 545423 Isolierband
Conrad 545423 Isolierband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37010742
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     545423
EAN/GTIN:
     4016138712360
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
19 mm
Dicke
0.13 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Grün/Gelb
Klebebandmaterial
PVC
Durchschlagspannung
6500 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Spulen
1 Spule enthält 1 Stück (ab € 2,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 3,59*
€ 4,27
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Spule
ab 6 Spulen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Spule
ab 7500 Spulen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Spule
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1347325
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.