Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit NK4VSFWH Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit NK4VSFWH Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Panduit NK4VSFWH Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37026980
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     NK4VSFWH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung weiß
schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächentyp
Glänzend
Anzahl Fassungen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.8 mm
Höhe
114.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.