Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL MSA14 96,5 cm (38") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL MSA14 96,5 cm (38") Schwarz Tisch/Bank
DELL MSA14 96,5 cm (38") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37040437
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     FF2FG
EAN/GTIN:
     804904093010
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9.3 kg
Maximale Bildschirmgröße
38 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
19 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
VESA-Halterung enthalten
Ja
Technische Details
Kompatible Produkte
Dell D2015, D2216, E1916, E2016, E2216, E2218, E2219, E2316, E2318, E2416, E2417, E2418, P1913, P1917, P2016, P2017, P2018, P2212, P2217, P2219, P2317, P2319, P2417, P2418, P2419, P2717, P2719, P3418, S2716; UltraSharp U2412, U2417, U2518, U2717, U2718, U2917, U3417, U3818, UP2718, UP3017, UP3218
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Sonstige Funktionen
Anpassbar
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.