Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR RBS50 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR RBS50 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Weiß
NETGEAR RBS50 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Weiß
NETGEAR RBS50 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37046081
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RBS50-100PES
EAN/GTIN:
     606449116410
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
Orbi ist der einfachste und cleverste Weg, um High-Speed-WLAN in jeder Ecke Ihres Hauses zu genießen. Mit jedem Orbi Satellit können Sie auf einfache Weise Ihr Orbi WLAN-System um zusätzliche 175 Quadratmeter Grundfläche mit leistungsstarken WLAN-Signalen erweitern. TriBand-WLAN richtet eine dedizierte drahtlose Verbindung zu Ihrem Orbi Router und zum Internet ein – mit höchsten Geschwindigkeiten, egal wie viele Geräte angebunden werden.

Besseres WLAN. Überall.
Nehmen Sie Ihr WLAN-Gerät von Raum zu Raum mit und Orbi folgt Ihnen mit den schnellstmöglichen WLAN- Geschwindigkeiten.

Maximale InternetGeschwindigkeiten.
Orbi nutzt Tri-Band-WLAN, damit Ihr Internet mit maximalen Geschwindigkeiten verfügbar ist, egal wie viele Geräte angebunden werden.

Für Abdeckung im ganzen Haus.
Dieser Zusatz-Satellit vergrößert die WLAN-Abdeckung Ihres Hauses um weitere 200 Quadratmeter mit Hochleistungs-AC3000-WLAN.

Einfach und sicher.
Verwenden Sie die Orbi App oder einen Web-Browser, um innerhalb weniger Minuten ein sicheres WLAN für Ihr ganzes Zuhause bereitzustellen, ohne dafür Konten einrichten zu müssen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78.9 mm
Tiefe
225.8 mm
Höhe
170.3 mm
Gewicht
890.5 g
Energie
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3.5 A
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2-PSK
Modulation
256-QAM
Antenne
Anzahl der Antennen
4
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: dsl router netgear, dsl router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,96*
€ 305,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,20*
€ 304,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,95*
€ 297,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,54*
€ 291,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,97*
€ 270,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.