Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXBU-BA0007 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXBU-BA0007 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXBU-BA0007 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXBU-BA0007 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXBU-BA0007 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37056401
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXBU-BA0007
EAN/GTIN:
     5711783494157
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
40 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Produktfarbe
Limette
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
200 mAh
Akku-/Batteriespannung
3 V
Batteriekapazität
0.6 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.