Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology PSU 250W_4 Netzteil 250 W 24-pin ATX Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology PSU 250W_4 Netzteil 250 W 24-pin ATX Metallisch
Synology PSU 250W_4 Netzteil 250 W 24-pin ATX Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37065451
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     PSU 250W_4
EAN/GTIN:
     4711174728954
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
250 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
730 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.