Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 8003.01020 Weinglas 396 ml Universelles Weinglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHOTT ZWIESEL 8003.01020 Weinglas 396 ml Universelles Weinglas
SCHOTT ZWIESEL 8003.01020 Weinglas 396 ml Universelles Weinglas
Artikel-Nr.:
     2813-387-877
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     8003.01020
EAN/GTIN:
     4001836060813
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Technische Daten
- Serie BAR SPECIAL
- Inhalt ml 396
- Höhe mm 97
- Durchmesser ø (mm) 96
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
6 Stück(e)
Merkmale
Typ
Universelles Weinglas
Form
Becherglas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
396 ml
Glas-Höhe
97 mm
Glasschalendurchmesser
96 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,713*
€ 7,923*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 36,18*
€ 47,98002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,923*
€ 9,428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,543*
€ 8,976
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,303*
€ 8,691
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,713*
€ 6,798
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 47,538* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.