Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR ReadyNAS 2304 NAS Rack (1U) Intel® Celeron® 2 GB 24 TB HDD ReadyNAS OS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR ReadyNAS 2304 NAS Rack (1U) Intel® Celeron® 2 GB 24 TB HDD ReadyNAS OS Schwarz
NETGEAR ReadyNAS 2304 NAS Rack (1U) Intel® Celeron® 2 GB 24 TB HDD ReadyNAS OS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37071136
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RR2304G6-100NES
EAN/GTIN:
     606449130539
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Leistungsstarkes Rackmount-Storage für kleine Unternehmen
Daten sind einer der wertvollsten Vermögenswerte in jedem Unternehmen. Das Teilen, Speichern und Archivieren von Daten sowie deren Wiederherstellung im Notfall (Disaster Recovery) sind kritische Elemente in einer IT-Infrastruktur. Zusätzlich zu diesen generellen IT-Anforderungen sind für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) auch Skalierbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Kosteneinsparung wesentliche Faktoren bei der Auswahl der richtigen Speicherlösung

Die 2000er- und 3000er-Rackmount-ReadyNAS-Reihe ist die ideale Lösung für KMU, die Dateibereitstellung und Datensicherung benötigen, um Arbeitsgruppen von bis zu 40 Mitarbeitern zu unterstützen. Die Produkte der ReadyNAS 2000er- und 3000er-Reihe nutzen das gleiche ReadyNAS OS und die gleichen Anwendungen. Die 3000er-Reihe bietet eine höhere Leistung und einen schnelleren Datendurchsatz.

Alle ReadyNAS unterstützen die gesamte Bandbreite an Funktionen von ReadyNAS OS, einschließlich 5-stufi ger Dateischutz, ReadyDR Disaster Recovery sowie virtualisierter Speicherung für VMware und andere virtualisierte Netzwerke.

Diese Rackmount-NAS-Modelle verfügen auch über die neueste ReadyNAS OS 6.7 So ware für ultimative Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die neuen Funktionen umfassen Cloud-Backup zu Amazon S3 (AWS), ebenso wie auf Google Drive, Dropbox und Egnyte Content Management. Hinzu kommen ein 3D-Konfi gurations-Tool, zukun ssicheres Linux 4.4, sowie einzigartiges RAID- und VolumeManagement für zuverlässigere Speicherung sowie viele weitere Business-Features von ReadyNAS. Nutzen Sie mit ReadyNAS die Vorteile des neuesten Industrie- und So waredesigns von NETGEAR.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützter Browser
Microso Internet Explorer 9+, Microso Edge, Mozilla Firefox 14+, Google Chrome 20+, Apple Safari 5+
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Sonstige Funktionen
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
FCC, CE, VCCI
Software
Installiertes Betriebssystem
ReadyNAS OS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
47.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.62 W
Stromverbrauch (aus)
0.11 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
308 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4190 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
24 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherkapazität
6000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA II, Serial ATA III
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Maximal unterstützte Speicherkapazität
10000 TB
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.200,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.320,18*
€ 2.761,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.307,49*
€ 2.745,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.261,50*
€ 2.691,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.232,66*
€ 2.656,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.200,57*
€ 2.618,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.