Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 8003.20031 Sektglas 270 ml Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SCHOTT ZWIESEL 8003.20031 Sektglas 270 ml Glas
SCHOTT ZWIESEL 8003.20031 Sektglas 270 ml Glas
Artikel-Nr.:
     9185-104.485
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     8003.20031
EAN/GTIN:
     4001836015035
Suchbegriffe:
Champagnerkelch
Champagnertulpe
Schaumweinkelch
Schaumweintulpe
Technische Daten
- Serie VIÑA
- Inhalt ml 270
- Höhe mm 212
- Durchmesser ø (mm) 70
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Höhe
212 mm
Design
Kollektion
VIÑA
Merkmale
Volumen (ml)
270 ml
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
pro Packung
€ 5,20*
ab € 33,36*
€ 44,09004*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 39,36*
€ 52,92*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,09004*
€ 52,46715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,57002*
€ 51,84832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,66004*
€ 49,57545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,93002*
€ 48,70672
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,89004*
€ 47,46915
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,36*
€ 39,6984
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.