Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Optional Bridge Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Optional Bridge Unit
Epson Optional Bridge Unit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37095516
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C933081
EAN/GTIN:
     8715946631363
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Indonesien
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce Enterprise WF-C20590 - WorkForce Enterprise WF-C17590 D4TWF</li></ul>
Verpackungsdaten
Paketgewicht
85000 g
Verpackungsbreite
1283 mm
Verpackungstiefe
876 mm
Verpackungshöhe
720 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.660,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.897,24*
€ 3.447,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.876,88*
€ 3.423,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.775,60*
€ 3.302,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.715,12*
€ 3.230,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.660,54*
€ 3.166,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.