Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC H-B 16 TG Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC H-B 16 TG Drahtverbinder Grau
Lapp EPIC H-B 16 TG Drahtverbinder Grau
Lapp EPIC H-B 16 TG Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37100791
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10080000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Technische Details
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
93.3 mm
Tiefe
57.8 mm
Höhe
61 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
UL VDE
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, steckergehäuse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,082*
€ 9,61758
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,532*
€ 8,96308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.