Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC H-A 3 BS 3 + PE Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp EPIC H-A 3 BS 3 + PE Grau
Lapp EPIC H-A 3 BS 3 + PE Grau
Artikel-Nr.:
     721-02104711
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10421000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
VDE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Stecker
3 + PE
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Kontaktwiderstand
4 mΩ
Spannung
400 V
Stromstärke
23 A
Zertifizierung
UL EN 45545-2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 4,80*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,47*
€ 5,00*
3 Tage
38
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,51*
€ 5,05*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,50*
€ 5,15*
5 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,56*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.