Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 61802080 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 61802080 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61802080 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103173
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® AS ist ein wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit einfach gefalztem Stahlprofil.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
10 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Hitzebeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,4824* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,86*
€ 109,3134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,73*
€ 107,9687
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,77*
€ 103,2563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,91*
€ 99,8529
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,12*
€ 88,2028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.