Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 61794010 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 61794010 Elektrische Leitungen
Lapp SKINTOP 61794010 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103227
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61794010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® HCC ist ein einzigartiger Schutzschlauch mit metrischen Abmessungen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Durchmesser
32 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,08575*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 5,4272* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,25*
€ 191,8875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,23*
€ 188,2937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,47*
€ 183,8193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,62*
€ 176,8578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,08575*
€ 160,75204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.