Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN RILL PA 6 Kabeleinführung Endanschlussstück


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp SILVYN RILL PA 6 Kabeleinführung Endanschlussstück
Lapp SILVYN RILL PA 6 Kabeleinführung Endanschlussstück
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103236
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61746945
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Der Parallel gewellte Kabelschutzschlauch SILVYN® RILL PA 6 ist aufgrund seiner Eigenschaften für vielfältigen Einsatz geeignet, für schutzisolierte Elektroinstallationen, nach den Anwendungsvorschriften EN 60204 im Maschinenund Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabeleinführung Endanschlussstück
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Befestigungstyp
Einrastbar
Profil Größe
10 x 13
Einfache Installation
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,81*
€ 4,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.