Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 61806560 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 61806560 Elektrische Leitungen
Lapp SKINTOP 61806560 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103246
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® SINUS PA6 ist ein Schutzschlauch der in Längsrichtung einen sinusförmigen Schlitz hat, der selbst bei Torsion weitgehend geschlossen bleibt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
13 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0704*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,0704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,3704*
€ 1,63078
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,3004*
€ 1,54748
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,0704*
€ 1,27378
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55506915
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.