Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20 Kompletter elektrischer Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20 Kompletter elektrischer Anschluss
Lapp EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20 Kompletter elektrischer Anschluss
Lapp EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20 Kompletter elektrischer Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103259
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Steckerset
epic-steckverbinder h-a
steckerset ip65
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungsart
Schraube
Befestigungstyp
Spülung
Verbindender thread type
M20
Kontaktwiderstand
4 mΩ
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Nennspannung (AC)
600 V
Verschließbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Produktfarbe
Grau
Material
Zink
Energie
Stromstärke
23 A
Weitere Suchbegriffe: epic steckverbinder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,93* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009614
ab € 7,49*
Zubehör
Lapp Kabel
75009616
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.