Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN RILL PA6 Kabeleinführung Endanschlussstück


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp SILVYN RILL PA6 Kabeleinführung Endanschlussstück
Lapp SILVYN RILL PA6 Kabeleinführung Endanschlussstück
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103277
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61746955
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Der Parallel gewellte Kabelschutzschlauch SILVYN® RILL PA 6 ist aufgrund seiner Eigenschaften für vielfältigen Einsatz geeignet, für schutzisolierte Elektroinstallationen, nach den Anwendungsvorschriften EN 60204 im Maschinenund Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabeleinführung Endanschlussstück
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Befestigungstyp
Einrastbar
Profil Größe
12 x 15,8
Einfache Installation
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,74* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.