Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 52002841 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 52002841 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 52002841 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103289
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52002841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN SSV-M ist eine Schlauchverschraubung aus Messing mit einer Nickelbeschichtung. Durch die speziellen Rastnasen am Schlauchnippel ist eine einfache Montage und Zugentlastung des Schlauches gewährleistet. Zusätzlich kann der Schlauch mit der Schlauchschelle SILVYN SCH kombiniert werden, als zusätzliche Sicherung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
25 mm
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Vernickeltes Messing
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M20x1.5/1
Gewindelänge
8 mm
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
50
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.