Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC Kit H-BE 24 BS AG Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC Kit H-BE 24 BS AG Schwarz, Grau
Lapp EPIC Kit H-BE 24 BS AG Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103324
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckerset
anbaugehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Aluminium
Bestückungsseite
Oben
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schraubsorte
Geschlitzt
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 19,85* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009651
ab € 19,17*
Zubehör
Lapp Kabel
75009650
ab € 17,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.