| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-37103414 Herst.-Nr.: 55502022 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SILVYN® LGF-2-M ist eine messingvernickelte Schlauchverschraubung zur Installation in fixen Anwendungen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 26.3 mm | Merkmale | Produktfarbe | Metallisch | | Material | Vernickeltes Messing | | Verbindender thread type | Metrisch | | Gewindegröße | M20x1.5/2 | | Gewindelänge | 10 mm | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | | Betriebstemperatur | -50 - 300 °C | Verpackungsdaten | Anzahl | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Metallschlauchverschraubung, Schlauchverschraubung, kabelkanal grau 2m, metallschlauchverschraubung m20, installationskanal |
| | |
| |