Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Kabelschutzrohr
>
Isolierrohr
>
Artikel
Lapp SILVYN FPAS Kabeleinführung Endanschlussstück
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-37103429
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
61754025
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
SILVYN® FPAS hochflexibler Kunststoffschutzschlauch. Er besitzt eine hohe Ermüdungsfestigkeit, eine hohe Schlagfestigkeit und einen hohen Rückverformungsgrad. Dieser gewellte Kabelschutzschlauch kann in allen Arten von Maschinen oder öffentlichen Gebäuden eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabeleinführung Endanschlussstück
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Profil Größe
11,8 x 15,8
Einfache Installation
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Kabelrinnen-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Kabelkanal
,
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
Elektroinstallationsrohr
,
Elektrorohr
,
Kabel-Rohr
,
Kabel-Schutzrohr
,
Kabelrohr
,
Kabelschutzrohr
,
Montagerohr
,
Schutzrohr
,
Kabelschlauch
,
Kabelschutzschlauch
,
Leitungseinführung
,
Schutzschlauch
,
Wellenrohr
,
Wellrohr
,
Wellschlauch
,
wellrohr lapp kabel
,
wellrohr
,
elektroinstallationsrohre pvc
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,1103*
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,1103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,4103*
€ 1,67826
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,3903*
€ 1,65446
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,1103*
€ 1,32126
pro Meter
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp SILVYN FPAS Kabeleinführung Endanschlussstück
Lapp Kabel
61754045
ab € 2,66*
Ähnlich
Lapp SILVYN FPAS Kabeleinführung Endanschlussstück
Lapp Kabel
61754055
ab € 3,6564*
Ähnlich
Wellrohr Ø14,2mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -20-100°C SILVYNFPAS18/14,2X18,5BK
Lapp Kabel
61754275
ab € 1,5582*
Ähnlich
Wellrohr Ø16,7mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -20-100°C SILVYNFPAS21/16,7X21,2BK
Lapp Kabel
61754035
ab € 1,6382*
Ähnlich
Wellrohr Ø9,8mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -20-100°C SILVYNFPAS13/9,8X13BK
Lapp Kabel
61754015
ab € 0,91764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen