Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP CLICK BLK 20 Kabeleinführung Endanschlussstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP CLICK BLK 20 Kabeleinführung Endanschlussstück
Lapp SKINTOP CLICK BLK 20 Kabeleinführung Endanschlussstück
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37106030
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52109014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Installationskanal
Kabelkanal
Der SKINTOP® CLICK BLK Blindstopfen ist ideal geeignet zum Verschließen bereits vorgefertigter, nicht benötigter Bohrungen. Durch das Rastsystem mit 4 Rastnasen ist eine blitzschnelle Montage gewährleistet. Die SKINTOP® CLICK BLK eignet sich besonders für den universellen Einsatz im Schaltschrankbau, in der Mess-, Regel- und Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, im Anlagen- und Apparatebau und im Steuerungsbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabeleinführung Endanschlussstück
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Polyamid
Befestigungstyp
Anschrauben
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
29.5 mm
Lieferumfang
Anzahl
25
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7092*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0292*
€ 1,22475
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9392*
€ 1,11765
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9192*
€ 1,09385
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8792*
€ 1,04625
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7092*
€ 0,84395
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102020
ab € 0,0768*
Zubehör
Lapp Kabel
53112698
ab € 3,609*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.