Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT MA-PG 7 M 12 x 1.5 Edelstahl Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT MA-PG 7 M 12 x 1.5 Edelstahl Metall
Lapp SKINDICHT MA-PG 7 M 12 x 1.5 Edelstahl Metall
Lapp SKINDICHT MA-PG 7 M 12 x 1.5 Edelstahl Metall
Artikel-Nr.:
     3461-40103828
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
Übergangsmuffe
SKINDICHT® MA-PG/M Übergangsstück von einem PG-Außengewinde auf ein metrisches Innengewinde.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Metall
Verbindender thread type
M12x1.5
Außendurchmesser
14 mm
Stoßfest
Ja
Betriebstemperatur
-60 - 200 °C
Zertifizierung
CE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9777*
€ 1,2522*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,98593*
€ 1,25593*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9891*
€ 1,2591*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,71*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,5109*
€ 1,8609*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2522*
€ 1,49012
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1577*
€ 1,37766
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9777*
€ 1,16346
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 125,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102001
ab € 0,0924*
Zubehör
Lapp Kabel
53102000
ab € 0,0556*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 271,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.