Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP GMP-HF-M M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP GMP-HF-M M20
Lapp SKINTOP GMP-HF-M M20
Artikel-Nr.:
     2805-LP-53119220
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53119220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
lappkabel m20 gegenmutter
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
27 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Verbindender thread type
M20
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m20, gegenmutter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,151*
€ 0,298*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2321*
€ 0,3221*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2353*
€ 0,3253*
2 Tage
2175
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,23733*
€ 0,32733*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,23815*
€ 0,32815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.