Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 61814200 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 61814200 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61814200 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37109524
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61814200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® HTDL ist ein flüssigkeitsdichter Schutzschlauch mit UL und CSA Approbationen. Er besteht aus einem einfach gefalztem Metallschlauch mit PVC Mantel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
60 m
Durchmesser
21.1 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,1936*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 9,04001* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 612,1704*
€ 728,48278
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 601,0002*
€ 715,19024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 584,2806*
€ 695,29391
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 569,5002*
€ 677,70524
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 542,1936*
€ 645,21038
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.