Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-A12x15 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NF-A12x15 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-A12x15 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-A12x15 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-A12x15 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-A12x15 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-A12x15 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-A12x15 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-A12x15 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-A12x15 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37110579
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-A12X15 PWM
EAN/GTIN:
     9010018100082
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 70x 70x15 mm 4 pol
gehäuselüfter
Der NF-A12x15 ist ein hochoptimierter leiser 120x15mm Lüfter in Premium-Qualität, der auf zukunftsweisende aerodynamischen Konstruktionsmaßnahmen wie Flow Acceleration Channels sowie Noctuas AAO-Rahmensystem zurückgreift. Dank seiner schlanken Bautiefe von nur 15mm eignet sich der NF-A12x15 perfekt für Anwendungen mit beschränktem Raumangebot wie Low-Profile CPU Kühler oder HTPC Gehäuse. Die PWM Version nutzt Noctuas eigens designten NE-FD1 IC zur vollautomatischen Geschwindigkeitsregelung über 4-pin Anschlüsse und wird mit einem Low-Noise Adapter ausgeliefert, durch den die Maximalgeschwindigkeit im PWM-Betrieb von 1850 auf 1400rpm gesenkt werden kann. Seine hervorragende Laufruhe, das SSO2 Referenzklasse-Lager und Noctuas bewährte Premium-Qualität machen den NF-A12x15 PWM zu einer erlesenen Wahl für höchste Ansprüche.

15mm Slim-Konstruktion
Mit einer Bautiefe von nur 15mm ist der NF-A12x15 deutlich schlanker als normale 120x25mm Lüfter. Damit eignet er sich ideal für typische Slim-Applikationen wie Low-Profile CPU-Kühler oder um Platz zu sparen, indem 120x25mm Lüfter auf Tower-Kühlern, Radiatoren oder in Gehäusen ersetzt werden.

Metallverstärkter Nabenbereich
Bei handelsüblichen Slim-Lüftern mit größerem Durchmesser ergeben sich durch die kurze Achse und das kleine Lager vielfach eine reduzierte Stabilität und Lebensdauer. Beim NF-A12x15 wird demgegenüber wie bei Hochgeschwindigkeitslüftern im Industriebereich auf eine massive Metallverstärkung im Nabenbereich zurückgegriffen, um die von Noctua gewohnte Langzeitstabilität zu gewährleisten.

Flow Acceleration Channels
Der Impeller des NF-A12x15 ist saugseitig mit sogenannten Flow Acceleration Channels ausgestattet. Durch die Beschleunigung des Luftstroms in den kritischen äußeren Regionen der Lüfterblätter werden saugseitige Wirbelablösungen verringert, was zu einer höheren Effizienz und einer niedrigeren turbulenzbedingten Lärmemission führt.

AAO Rahmensystem
Noctuas AAO (Advanced Acoustic Optimisation) Rahmen verfügen über integrierte Vibrationspuffer sowie einen abgestuften Einlassbereich (Stepped Inlet Design) und eine Mikrostruktur im Innenbereich (Inner Surface Microstructures), die eine noch bessere Performance/Noise Effizienz ermöglichen.

Stepped Inlet Design
Durch den abgestuften Einlassbereich des Stepped Inlet Designs entstehen im Zulauf mehr Turbulenzen. So wird der Übergang von laminarer zu turbulenter Strömung erleichtert, die besser am Rahmen anhaftet (Flow Attachment) und damit insbesondere bei beschränktem Ansaugbereich die Saugkapazität des Lüfters erhöht.

Inner Surface Microstructures
Die Mikrostruktur im Innenbereich des Rahmens (Inner Surface Microstructures) erzeugt eine Grenzschicht, durch die sich die Spitzen der Lüfterblätter bewegen. Dies verringert die Stromablösung von der Saugseite der Blattspitzen, was eine erhebliche Reduktion des Drehtons sowie eine Steigerung der Druck- und Luftstromeffizienz zur Folge hat.

Integrated Anti-Vibration Pads
Die aus extra-weichem Silikon gefertigten Anti-Vibrations Pads verringern die Übertragung minimalster Vibrationen und sind zugleich mit allen Standard-Schrauben sowie handelsüblichen Montagesystemen oder bei CPU-Kühlern verwendeten Lüfterklammern kompatibel.

PWM IC mit SCD
Der Lüfter unterstützt vollautomatische Geschwindigkeitsregelung via PWM und greift dafür auf Noctuas eigens designten NE-FD1 Chip zurück. Dieser neue PWM IC integriert Noctuas Smooth Commutation Drive (SCD) Technologie, die PWM-Schaltgeräusche minimiert und den Lüfter so bei niedrigen Drehzahlen noch leiser macht.

Low-Noise Adapter
Der NF-A12x15 PWM wird mit einem (L.N.A.) ausgeliefert, der die Maximalgeschwindigkeit von 1850 auf 1400rpm reduziert. Damit können Sie den Lüfter entweder mit konstanten 1400rpm betreiben oder die maximale Geschwindigkeit im PWM Betrieb begrenzen.

Umfassende Anschlussoptionen
Während das 20cm kurze Primärkabel in typischen Anwendungen hilft, Kabelsalat zu vermeiden, bietet die mitgelieferte 30cm Verlängerung extra Reichweite für alle Fälle. Beide Kabel sind vollständig ummantelt und ein 4-pin Y-Kabel ermöglicht es, einen zweiten PWM Lüfters am gleichen Anschluss mitzuregeln.

SSO2 Lagersystem
Der NF-A12x15 ist mit der weiter optimierten zweiten Generation von Noctuas bewährtem SSO-Lagersystem ausgestattet. Bei SSO2 sitzt der rückseitige Magnet näher an der Lüfterachse und bewirkt so eine noch bessere Stabilisierung, was zu einer weiter verbesserten Präzision und Haltbarkeit führt.

6 Jahre Herstellergarantie
Noctuas Lüfter sind für ihre makellose Qualität und herausragende Langlebigkeit bekannt. Wie alle Noctua Lüfter verfügt der NF-A12x15 über eine MTTF-Spezifikation von über 150.000 Stunden und wird mit vollen 6 Jahren Herstellergarantie ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
1.56 W
Spannung
5 - 12 V
Stromstärke (maximal)
0.13 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
15 mm
Design
Produktfarbe
Beige, Braun
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Befestigungslochabmessungen
105 x 105 mm
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
150000 h
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Ventilator
Schrauben enthalten
Ja
Low-noise adaptor (LNA)
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
450 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1850 RPM
Rotationsgeschwindigkeit mit LNA (max)
1400 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
23.9 dB
Geräuschpegel mit LNA (max)
16.8 dB
Luftstrom
94.2 m³/h
Luftstrom mit LNA (max)
70.8 m³/h
Minimum Luftdruck
0.9 mmH2O
Maximum Luftdruck
1.53 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO)
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 12v, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.