Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 45360 Netzwerkkabel Grau 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 45360 Netzwerkkabel Grau 30 m
Lindy 45360 Netzwerkkabel Grau 30 m
Lindy 45360 Netzwerkkabel Grau 30 m
Lindy 45360 Netzwerkkabel Grau 30 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3711061
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45360
EAN/GTIN:
     4002888453608
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Konfektioniertes SSTP / S/FTP Premium Patchkabel, halogenfrei
Inkl. Messprotokoll (100% Test)
- GHMT zertifiziert
- LSOH-Kabel
- PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie)
- Geeignet für Gigabit / 10Gigabit Anwendungen
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Kategorie 6 (A), 26 AWG, 4 Adernpaare
- Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (50µ")
- belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B
- Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.