Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC SIGNAL M23 KIT F6 12 POL Kompletter elektrischer Anschluss 7 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC SIGNAL M23 KIT F6 12 POL Kompletter elektrischer Anschluss 7 A
Lapp EPIC SIGNAL M23 KIT F6 12 POL Kompletter elektrischer Anschluss 7 A
Lapp EPIC SIGNAL M23 KIT F6 12 POL Kompletter elektrischer Anschluss 7 A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37120667
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungsart
Crimpen
Befestigungstyp
Spülung
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anzahl der Pole
12
Kabeldurchmesser (min.)
7 mm
Kabeldurchmesser (max.)
13.5 mm
Kontaktwiderstand
4 mΩ
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Bemessungsstoßspannung
1.5 kV
Nennspannung (AC)
100 V
Verschließbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Zink
Energie
Stromstärke
7 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 12,13* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.