Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61802000 Drahtverbinder AI-TWIN Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 61802000 Drahtverbinder AI-TWIN Grau
Lapp 61802000 Drahtverbinder AI-TWIN Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-35855200
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen Sortiment
aderendhülsen 0,75 mm² grau
aderendhülse twin
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
AI-TWIN
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer, Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: aderendhülse 0,75mm²
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,02284*
€ 0,03224*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02301*
€ 0,03231*
15 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0236*
€ 0,0341*
18 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0267*
€ 0,0379*
1 Tag
2500
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03202*
€ 0,04692*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,03224*
€ 0,03837
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03204*
€ 0,03813
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02284*
€ 0,02718
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 16,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.