Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips BVP117 Edelstahl 54 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips BVP117 Edelstahl 54 W LED
Philips BVP117 Edelstahl 54 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37231017
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     6932599
EAN/GTIN:
     8718696069325
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Außenfluter
Die kompakten Universalscheinwerfer der QVF LED Familie wurden als Ersatz für
herkömmliche Halogenscheinwerfer konzipiert. Die Kombination aus leistungsstarken
LEDs und hochreflektierender Optik gewährleistet eine exzellente Lichteffizienz in der
Leistungsklasse. In der Anstrahlung und Flächenbeleuchtung ermöglicht die LEDTechnologie
erhebliche Einsparungen bei Energie- und Wartungskosten. Ein universeller
Montagebügel erlaubt die Montage an Wand- oder Deckenflächen, wobei die Leuchte nach
oben oder unten geneigt werden kann. QVF LED Scheinwerfer gibt es mit und ohne
Bewegungsmelder.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Einschaltstrom
20 A
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Technische Details
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.9 %
Lichtstrom-Toleranz
10 %
Glühdrahtprüfung
850/5
Effektive Projektionsfläche
0.07 m²
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
141 mm
Gewicht
3650 g
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Schutzart
I
IK-Kodex
IK07
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Getriebe
1
Lampen
Gesamtleistung
54 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
4050 lm
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Lampen-Familiencode
LED41
Einschaltzeit
100 ms
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.