Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer SODIMM DDR4 16GB Speichermodul 1 x 16 GB 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer SODIMM DDR4 16GB Speichermodul 1 x 16 GB 2133 MHz
Acer SODIMM DDR4 16GB Speichermodul 1 x 16 GB 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37232893
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.16G0B.025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
DDR4 S0DIMM
DDR4 SODIMM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
Laptop
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, speicher laptop acer, ddr4 laptopspeicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,81*
€ 284,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,35*
€ 280,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,03*
€ 272,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,60*
€ 267,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.